曜日別特売

多心ビニルキャブタイヤ丸形コード

多心ビニルキャブタイヤ丸形コード - オーナンバ

?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
?絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。

用途?交流300V以下の小型電気器具用のコードとして使用されるほか、多心ケーブルとして細い外径が要求される場合に適しています。定格電圧(V)300以下定格温度(℃)60 (HVCTFは75 )RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ケーブルキャリア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
230件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
導体公称断面積(mm2)
線心数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57256145VCTF 5CX0.75SQ1巻(10m)0.755C
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57256161VCTF 5CX0.75SQ1巻(20m)0.755C
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57256170VCTF 5CX0.75SQ1巻(30m)0.755C
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57256179VCTF 5CX0.75SQ1巻(40m)0.755C
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57256188VCTF 5CX0.75SQ1巻(50m)0.755C
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57256197VCTF 5CX0.75SQ1巻(60m)0.755C
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57256206VCTF 5CX0.75SQ1巻(70m)0.755C
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57256215VCTF 5CX0.75SQ1巻(80m)0.755C
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57256231VCTF 5CX0.75SQ1巻(90m)0.755C
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57256240VCTF 6CX0.75SQ1巻(10m)0.756C
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57256249VCTF 6CX0.75SQ1巻(20m)0.756C
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57256258VCTF 6CX0.75SQ1巻(30m)0.756C
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57256267VCTF 6CX0.75SQ1巻(40m)0.756C
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57256276VCTF 6CX0.75SQ1巻(50m)0.756C
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57256285VCTF 6CX0.75SQ1巻(60m)0.756C
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57256301VCTF 6CX0.75SQ1巻(70m)0.756C
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57256310VCTF 6CX0.75SQ1巻(80m)0.756C
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57256319VCTF 6CX0.75SQ1巻(90m)0.756C
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57256328VCTF 7CX0.75SQ1巻(10m)0.757C
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57256337VCTF 7CX0.75SQ1巻(20m)0.757C
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57256346VCTF 7CX0.75SQ1巻(30m)0.757C
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57256355VCTF 7CX0.75SQ1巻(40m)0.757C
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57256371VCTF 7CX0.75SQ1巻(50m)0.757C
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57256380VCTF 7CX0.75SQ1巻(60m)0.757C
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57256389VCTF 7CX0.75SQ1巻(70m)0.757C
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57256398VCTF 7CX0.75SQ1巻(80m)0.757C
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57256407VCTF 7CX0.75SQ1巻(90m)0.757C
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57256416VCTF 7CX0.75SQ1巻(100m)0.757C
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57256425VCTF 8CX0.75SQ1巻(10m)0.758C
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57256441VCTF 8CX0.75SQ1巻(20m)0.758C
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57256450VCTF 8CX0.75SQ1巻(30m)0.758C
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57256459VCTF 8CX0.75SQ1巻(40m)0.758C
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57256468VCTF 8CX0.75SQ1巻(50m)0.758C
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57256477VCTF 8CX0.75SQ1巻(60m)0.758C
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57256486VCTF 8CX0.75SQ1巻(70m)0.758C
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57256495VCTF 8CX0.75SQ1巻(80m)0.758C
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57256511VCTF 8CX0.75SQ1巻(90m)0.758C
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57256520VCTF 10CX0.75SQ1巻(10m)0.7510C
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57256529VCTF 10CX0.75SQ1巻(20m)0.7510C
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57256538VCTF 10CX0.75SQ1巻(30m)0.7510C
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57256547VCTF 10CX0.75SQ1巻(40m)0.7510C
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57256556VCTF 10CX0.75SQ1巻(50m)0.7510C
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57256565VCTF 10CX0.75SQ1巻(60m)0.7510C
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57256581VCTF 10CX0.75SQ1巻(70m)0.7510C
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57256590VCTF 10CX0.75SQ1巻(80m)0.7510C
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57256599VCTF 10CX0.75SQ1巻(90m)0.7510C
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57256608VCTF 12CX0.75SQ1巻(10m)0.7512C
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57256617VCTF 12CX0.75SQ1巻(20m)0.7512C
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57256626VCTF 12CX0.75SQ1巻(30m)0.7512C
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57256635VCTF 12CX0.75SQ1巻(40m)0.7512C
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする