曜日別特売

デジタルマルチメータ

デジタルマルチメータ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)デジタルマルチメータ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)デジタルマルチメータ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

4 1/2桁表示:50,000カウント デュアルディスプレイ
4.3インチカラーTFT液晶
DCV基本確度:0.02%
自動識別機能(Auto-Identification (A.I.))を搭載し、信号の種類(AC/DC電圧、ダイオード、抵抗、導通)を自動検出
11種類の測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2W抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通テスト、温度、キャパシタンス
真の実効値(AC、AC+DC)
デュアル測定:2つのパラメータ(例:DCV+DCI)を同時表示可能
豊富な演算機能:最大値/最小値、REL、比較、HOLD、dB、dBm、MX+B、%、1/X
標準インターフェース:USB(USBCDCおよびUSBTMCモードをサポート)
温度測定機能(GDM-9042/9042Gのみ)
USBログ機能(GDM-9042/9042Gのみ)

付属品テストリード (GTL-207A)、 電源ケーブル質量(kg)約 3.2周波数(Hz)電源電圧:50/60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×107×302電源電圧(V)100/120/220/240±10%インターフェースUSBディスプレイ4.3” TFT カラー液晶 (480×272)最大消費電力(VA)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(1.54MB)取扱説明書:英文マニュアル(5.29MB)
注意
※熱電対入力に対応した一般的な測定器とは異なり、本器では入力端子温度を内部的に測定して測定点の温度を補償する「内部基準接点補償」に対応しておりません。基準接点補償温度は手動による数値入力のみとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57254219GDM-9042
82,000
81,980
90,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年2月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする