伸晃
流し用ゴミカゴ 80タイプ グレー
お手入れしやすい便利なハンドル付きです。
用途
側面が適度な網目になっていて水はけ抜群。
排水口のサイズや形状によっては取り付けできないものもありますので、ご確認の上ご使用ください。
材質
ポリプロピレン
色
グレー
質量(g)
56
直径×高さ(mm)
80×164
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57251665
SP-106GT
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください