TSK
LED ライト付きルーペ
材質
レンズ:アクリルレンズ、本体:ABS樹脂、ライト:LED発光ダイオード2球
レンズ径(Φmm)
大玉:70/小玉:20
倍率(倍)
大玉拡大:約2.5倍/小玉拡大:5倍
本体サイズ(mm)
250×98×47
内容量
1個
注意
※ライトを使用するには別売りの単四電池が3本必要です
※本品をレンズ以外としての使用はおやめください。
※本品を故意に落としたり、強い衝撃などを与えないでください。
※本品を直射日光や強い光の当たるところへ置かないでください。
※本品を高温の場所や湿気の多い場所などに放置しないでください。
※汚れなどは市販のメガネ拭きやセーム革などの柔らかい布などで軽く拭いてください。
※シンナー、アルコール、ベンジンなどの使用はおやめください。
※レンズを通して、太陽を絶対見ないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57253808
L-70
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください