サワフジ
スタンド物干し E20DX ライトブルー
クリップ付のスタンド物干し。アーム20本全てにクリップが付いていますので、洗濯物をしっかり挟みます。折りたたみ式で使わない時は省スペース収納。
材質
脚:塗装鋼管、腕:ポリエチレン被膜鉄線、クリップ:ポリプロピレン、シャフト:クローム鋼線、鎖:鉄クロームメッキ
寸法(mm)
W880×D720×H470
色
ライトブルー
質量(g)
1950
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57251629
LSM-20 LB
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください