ベス工業
コルクグリップロールブラシ
適度にコシのある豚毛を使用。濡れても吸水しにくく、滑りにくい、コルクグリップを使用。
全長(mm)
230
素材
柄:天然木・コルク/毛:豚毛
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
行数
直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57251945
CG-5000
12
47
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
57251961
CG-6000
14
60
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください