曜日別特売

ステンレスアンカーチェーン&オタフクシャックル

ステンレスアンカーチェーン&オタフクシャックル - KAI-YOUステンレスアンカーチェーン&オタフクシャックル - KAI-YOUステンレスアンカーチェーン&オタフクシャックル - KAI-YOUステンレスアンカーチェーン&オタフクシャックル - KAI-YOU

ステンレスチェーンの両端にオタフクシャックルをセットしました。

材質SUS304内容量1セット
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57254115-51【適合アンカー】~5
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
57254131-52【適合アンカー】~5
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
57254140-54【適合アンカー】~5
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
57254149-71【適合アンカー】7~10
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
57254158-72【適合アンカー】7~10
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
57254167-74【適合アンカー】7~10
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
57254176-91【適合アンカー】12~20
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
57254185-92【適合アンカー】12~20
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
57254201-94【適合アンカー】12~20
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする