アイリスオーヤマ
全自動電気洗濯機 8.0kg
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、8.0kgの洗濯機です。
付属品
給水ホース(約0.8m)、排水ホース(約0.8m)、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ
質量(kg)
3.8
色
ホワイト
定格電圧(V)
AC100(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
553×637×1003
定格消費電力(W)(50/60Hz)
420
運転音
洗濯/約35dB、脱水/約41dB
防水性
IPX4
標準使用水量(L)
99
所要時間
40分
洗濯/脱水容量(kg)
8
水量(L)
48
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57259898
TCW-80A02-W
オープン
¥
89,980
¥98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません