曜日別特売

ミーツ カタログスタンドⅡ ダブル ウォルナットⅡ

ミーツ カタログスタンドⅡ ダブル ウォルナットⅡ - アール・エフ・ヤマカワミーツ カタログスタンドⅡ ダブル ウォルナットⅡ - アール・エフ・ヤマカワミーツ カタログスタンドⅡ ダブル ウォルナットⅡ - アール・エフ・ヤマカワミーツ カタログスタンドⅡ ダブル ウォルナットⅡ - アール・エフ・ヤマカワ

収納力豊富な木製カタログスタンドのダブル。
A4縦サイズを5段2列にディスプレイしながら収納できます。
傾斜面の収納部は各段にカタログ受けとバーがあり前倒れを防ぎます。
シンプルながらも洗練された北欧スタイルのデザインで上質な接客スペースを演出できます。
※背板はありません。壁面に設置してご利用ください。
※RFMKS-DBDMの後継品。ウォルナットG→ウォルナットIへメラミン変更
※組立て商品です(2人以上で約40分)要プラスドライバー

質量(kg)約19ウォルナットI材質(本体)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、カタログ受け・バー:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP耐荷重(kg)カタログ収納部1段あたり約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×1200アズワン品番69-2963-42デザインRFY Design Team有効内寸法・奥行(mm)カタログ受け:18内容量1台
注意
※商品画像はご使用のモニタの設定により現物の色と異なって見える場合があります。
※お渡し方法については車上渡しのため、ドライバーは荷下ろしを手伝いません。(4t車以上の大型車でのお届けとなるため、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合がございます)
※配送日時指定はお受けいたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57258927RFMKS2-DBDM2
49,460
49,458
54,404(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする