アイ・シー・アイデザイン研究所
まがるハブラシBabyはじめて歯ブラシ
子どもの歯ブラシによる事故を予防するまがる歯ブラシ。歯や歯茎を傷つけず適切なブラシ圧で磨けます
材質
毛:ナイロン、 柄:ポリプロピレン、EPDM
高さ(mm)
125
質量(g)
6.5
縦(mm)
14
横(mm)
12
対象
0~3歳
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57265455
-
みかん
¥550
¥
498
¥548
(税込)
5日以内出荷
57265471
-
わかば
¥550
¥
498
¥548
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください