マホータイ オリステープ Sセット

マホータイ オリステープ Sセット - 折原製作所マホータイ オリステープ Sセット - 折原製作所マホータイ オリステープ Sセット - 折原製作所マホータイ オリステープ Sセット - 折原製作所マホータイ オリステープ Sセット - 折原製作所マホータイ オリステープ Sセット - 折原製作所マホータイ オリステープ Sセット - 折原製作所マホータイ オリステープ Sセット - 折原製作所

マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。

用途配管補修、配管延命補強材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー 【オリステープ】仮止用合成ゴム 【ラバーパッチ】ブチル系ゴム耐圧(MPa)~0.5耐熱性常温耐冷温度(℃)【マホータイ】-20保証期間(製造後)2年使用条件流体は常温(50℃以下)の水
注意
※配管のサイズにより品番が異なります。オリステープセットは常温でご使用下さい。施工時の圧力にご注意下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
適合パイプ径(Φmm)
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
質量(g)
組数
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57262917MTRS 25-51箱(5個)マホータイ / オリステープ / ラバーパッチ / ラテックス手袋 5個750【ラテックス手袋】5組【マホータイ】5×1.5~25
43,000
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57262926MTRS 40-51箱(5個)マホータイ / オリステープ / ラバーパッチ / ラテックス手袋 5個800【ラテックス手袋】5組【マホータイ】5×1.5~40
46,500
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57262935MTRS 50-51箱(4個)マホータイ / オリステープ / ラバーパッチ / ラテックス手袋 4個660【ラテックス手袋】4組【マホータイ】5×1.5~50
39,600
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57262951MTRS 65-51箱(4個)マホータイ / オリステープ / ラバーパッチ / ラテックス手袋 4個980【ラテックス手袋】4組【マホータイ】7.5×2.7~65
50,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57262960MTRS 75-51箱(3個)マホータイ / オリステープ / ラバーパッチ / ラテックス手袋 3個765【ラテックス手袋】3組【マホータイ】7.5×2.7~75
42,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57262969MTRS 100-51箱(2個)マホータイ / オリステープ / ラバーパッチ / ラテックス手袋 2個840【ラテックス手袋】2組【マホータイ】10×4.5~100
48,200
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする