曜日別特売

モサヘッド/ダート #2

モサヘッド/ダート #2 - ドリームアップモサヘッド/ダート #2 - ドリームアップモサヘッド/ダート #2 - ドリームアップモサヘッド/ダート #2 - ドリームアップモサヘッド/ダート #2 - ドリームアップ

DD8の1.5inch、2inch専用設計ジグヘッド。尺メバル、ギガアジ対応の太軸線径で伸びにくい、ワームがずれにくい線径0.76mmで、夜でもイージーセッティングのラージアイ。安心のがまかつフックにナノスムースアルファコートでフッキングの良さが持続します。フッキングがよくて根掛かりがしにくいオリジナルゲイブ幅。重さがわかるサイズ表示付きで、ダート力とリトリーブアピールが可能なオリジナルヘッド形状。(対象魚:尺メバル、ギガアジなど)

4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
入数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
572641776g1パック(4本×1パック)64
オープン
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
572641864g1パック(5本×1パック)45
オープン
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
572641953g1パック(5本×1パック)35
オープン
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
572642112g1パック(5本×1パック)25
オープン
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする