曜日別特売

DS-HEAD30 (ダートスリムヘッド30)

DS-HEAD30 (ダートスリムヘッド30) - ドリームアップDS-HEAD30 (ダートスリムヘッド30) - ドリームアップDS-HEAD30 (ダートスリムヘッド30) - ドリームアップDS-HEAD30 (ダートスリムヘッド30) - ドリームアップDS-HEAD30 (ダートスリムヘッド30) - ドリームアップ

サイズアップダート8の3inch専用設計ジグヘッド。ボトムに着く魚にも強烈にアピールします。7g、10g、15g、20gと、それぞれのボトムのレンジに合わせてご使用ください。(対象魚:ハタ類などの大型根魚、マゴチ、シーバスなど)

入数(本)3魚種ハタ類などの大型根魚、マゴチ、シーバスなど内容量1パック(3本×1パック)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
572647897g-#2/07g-#2/0
オープン
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
5726479820g-#2/020g-#2/0
オープン
829
912(税込)
7日以内出荷
返品不可
5726480715g-#2/015g-#2/0
オープン
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
5726481610g-#2/010g-#2/0
オープン
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする