曜日別特売

DS-HEAD35 (ダートスリムヘッド35)

DS-HEAD35 (ダートスリムヘッド35) - ドリームアップDS-HEAD35 (ダートスリムヘッド35) - ドリームアップDS-HEAD35 (ダートスリムヘッド35) - ドリームアップDS-HEAD35 (ダートスリムヘッド35) - ドリームアップ

サイズアップダート8の3.5inch専用設計ジグヘッド。最重量が30gとさらに大型の魚を狙うことができます。ハタ類はもちろん、フックサイズは#5/0と大きく、青物にも有効。16g、22g、30gのラインナップで、ショアからの遠投、またはオフショアからのバーチカルな釣りにも対応。アシストフックをつけるアイが下側についていますので、ヒラメなどにも有効です。(対象魚:ハタ類などの大型根魚、青物、マゴチ、ヒラメなど)

入数(本)2魚種ハタ類などの大型根魚、青物、マゴチ、ヒラメなど内容量1パック(2本×1パック)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5726475530g-#5/030g-#5/0
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
5726477122g-#5/022g-#5/0
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
5726478016g-#5/016g-#5/0
オープン
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする