曜日別特売

DS-HEAD DEEP (ダートスリムヘッド ディープ)

DS-HEAD DEEP (ダートスリムヘッド ディープ) - ドリームアップDS-HEAD DEEP (ダートスリムヘッド ディープ) - ドリームアップDS-HEAD DEEP (ダートスリムヘッド ディープ) - ドリームアップDS-HEAD DEEP (ダートスリムヘッド ディープ) - ドリームアップDS-HEAD DEEP (ダートスリムヘッド ディープ) - ドリームアップ

より遠くへ!より深くへ!未知なる領域に潜む大物へ届け!DS-HEADに待望のDEEP仕様が登場。45g、60g、80g、100g、150gのヘビー級ラインナップで、ボートからもショアからも今まで手が出なかったエリアへのドリームアップからの新提案です。フックサイズは当初最強の#7/0と強靭で、アシストフックをつけるアイが下側についていますので、座布団ヒラメなど、大型のフラットフィッシュにも有効です。

入数(本)2魚種クエなどの大型根魚、大型青物など内容量1パック(2本×1パック)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5726471980g-#7/080g-#7/0
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
5726472845g-#7/045g-#7/0
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
57264737150g-#9/0150g-#9/0
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
57264746100g-#9/0100g-#9/0
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする