<超高能力ライトゲーム全般ロッド>近年の極細PEラインの劇的進化によりライトゲームの幅が確実に広がりました。15gまでのルアーやジグヘッドの飛距離が伸びることにより、よりライトゲームターゲットへのアプローチが確実なものとなりました。プラグやシャッドワームを使った巻きの釣りはもちろん、2gなどの軽量ジグヘッドによるフォールの釣りでも高感度で質の高い釣りが可能となっております。またソフトティップでダートワームやミノーのトゥイッチの操作感も向上。8ftとは思えないほどの軽量感でアングラーの意図を伝えてくれます。