曜日別特売

Oceanic Times (オーシャニックタイムズ)

Oceanic Times (オーシャニックタイムズ) - ドリームアップOceanic Times (オーシャニックタイムズ) - ドリームアップOceanic Times (オーシャニックタイムズ) - ドリームアップOceanic Times (オーシャニックタイムズ) - ドリームアップ

<ハードロック用ボートロッド最強のベイトモデル>深場でクエやマハタなど、大型のグルーパーを仕留めるために作られたベイトキャスティングモデル。200gまでのルアーを使用できる(バーティカル時)半面、ティップはソリッドを採用することで、着底時や、ヘビータックルにありがちなショートバイトを見逃さない仕様になっています。深場の「夢」に真向勝負できるスペックです。

仕様●Carbon(%):99●Length(ft):7.4●Line(号):PE1.5~3●Lure(g):Cast~80/Dart~80/Vertical~200●Section(pcs):2質量(g)142内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57265376B74H-Solid
オープン
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする