Dreem Con Three (ドリームコンスリー)

Dreem Con Three (ドリームコンスリー) - ドリームアップDreem Con Three (ドリームコンスリー) - ドリームアップDreem Con Three (ドリームコンスリー) - ドリームアップDreem Con Three (ドリームコンスリー) - ドリームアップ

<巻きの釣りからテクニカルな釣りまで>7.2ftという使い勝手のいいレングスに強いバット、ソフトチューブラーというソリッドにはない絶妙なティップが相まって繊細なアタリを拾い、ライトゲームの可能性を広げます。ジグ単を流したり巻いたりするメバルやアジ狙い。また、メッキやカサゴ、不意のシーバスやチヌなどのアタックにも余裕で応えてくれる強さも備えています。

仕様●Carbon(%):99●Length(ft):7.2●Line(号):PE0.2~0.6●Lure(g):0.8~8●Section(pcs):2質量(g)69内容量1個
関連資料:(0.07MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5726541072L
オープン
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする