曜日別特売

Traum

Traum - ドリームアップTraum - ドリームアップTraum - ドリームアップTraum - ドリームアップ

<ボートもショアも。まさに極能の新常識>「爪」は、じっくりと獲物を狙い、つかんだバイトを逃さずつかむ猛禽類の鋭い爪をイメージしたコードネームです。取り回しの良さとキャストフィールの高さを優先した6.8ftというレングス設定。操作性の高い適度な張りと不意の大物にも対応するバットパワーを持ち合わせています。スモールミノーやジグヘッド、小型メタルジグまで、巻きでもアクションでも、どんな釣法にも対応できる万能ロッドです。

仕様●Carbon(%):99●Length(ft):6.8●Line(号):PE0.4~0.8●Lure(g):2~10●Section(pcs):2質量(g)71内容量1個
関連資料:(0.07MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5726538568L 爪
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする