プライムジェイ
ルミルーペ
材質
本体材質:PC、ABS、スチール
レンズ材質:ガラス
付属品
ACアダプター / 取扱説明書
寸法(mm)
約160×310×260
質量(g)
約910
電源
DC5V1A(USB電源)
光源
LED x 24灯
レンズ倍率
1.75倍(Φ100mm)
入数
1ケース10個入
調光範囲
3段階
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57267765
LUM
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください