八ツ矢工業
はき太郎 短柄
たっぷりの穂量で粗いゴミから細かいゴミまでしっかり掃けます。太めのハンドルなので力強く掃けます。
材質
毛/シダ、柄/木、台/PP
質量(g)
約290
全長(cm)
約74
清掃幅(cm)
約25
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57267528
20527
¥
780
¥
769
¥
846
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください