ミニこまどりほうき

ミニこまどりほうき - 八ツ矢工業

黒シダ(アレンファイバー)のほうきは細い繊維ですが、程良いコシの強さがあり、玄関、テラス、コンクリートの床、木床などで砂などの細かいゴミの掃きそうじに適しています。

材質毛/アレン、柄/ABSパイプ質量(g)約140全長(cm)約55清掃幅(cm)約21繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5726760720560
オープン
839
923(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする