曜日別特売

クラシックほうき

クラシックほうき - 八ツ矢工業

機能を追求したシンプルなデザイン。余計なものをトコトン省いて軽量化&省資源化。たっぷりのシダをよじり鉄線でしっかり支える頑丈設計のほうきです。ペンチでバンドを切るだけで簡単に分解できるので、分別廃棄が容易です。

材質毛/シダ、柄/竹 、バンド/鉄質量(g)約230全長(cm)約80清掃幅(cm)約25繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5726751920525
810
769
846(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする