八ツ矢工業
実子共柄ハンドほうき
座敷ほうきです。針金、釘などの金属部材を使わず、わらと糸だけを材料としています。金属を使えない場所で活躍してます。
材質
わら
質量(g)
約150
全長(cm)
約40
清掃幅(cm)
約28
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57267291
19582
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください