ADAL(アダル)
ロト W1240 張地名:シルキーラスタルⅡ抗ウイルス
まるで川の流れによって削られた石ころのような丸みが特徴的なベンチ。
様々なサイズを組み合わせることで空間にダイナミックなリズムをもたらします。
仕様
張地名:シルキーラスタルⅡ抗ウイルス
材質
張地:PVC
寸法(mm)
W/1240、D/600、SH/430
張地
張地ランク:C
機能
張地:難燃性(JABIA車両難燃)、耐アルコール、耐次亜塩素酸Na、抗菌、抗ウイルス
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57266496
Q6015-6145-C-ZK0520
68-5823-46
張地:ZK0520
¥
112,000
¥
111,998
¥
123,198
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57266505
Q6015-6145-C-ZK0511
68-5823-37
張地:ZK0511
¥
112,000
¥
111,998
¥
123,198
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57266521
Q6015-6145-C-ZK0512
68-5823-38
張地:ZK0512
¥
112,000
¥
111,998
¥
123,198
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57266530
Q6015-6145-C-ZK0513
68-5823-39
張地:ZK0513
¥
112,000
¥
111,998
¥
123,198
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000