ユーメド貿易
ワンハンドアネロイド血圧計用 小児用カフセット グレー
ADC226ワンハンドアネロイド血圧計用、1チューブタイプ小児用カフセットとなります。
ADC226に限らずワンハンド式アネロイド血圧計に汎用品としての使用も可能です。
仕様
1チューブタイプ
材質
カフ/ナイロン・ブラダー(ラテックス)
寸法(mm)
330×110
色
グレー
アズワン品番
68-9377-59
適合腕周(cm)
18~22
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57269138
CB-140C-W
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください