曜日別特売

高輝度蓄光ステッカー標識貼付用プレート 天井用・L型

高輝度蓄光ステッカー標識貼付用プレート 天井用・L型 - 日本緑十字社高輝度蓄光ステッカー標識貼付用プレート 天井用・L型 - 日本緑十字社高輝度蓄光ステッカー標識貼付用プレート 天井用・L型 - 日本緑十字社高輝度蓄光ステッカー標識貼付用プレート 天井用・L型 - 日本緑十字社高輝度蓄光ステッカー標識貼付用プレート 天井用・L型 - 日本緑十字社高輝度蓄光ステッカー標識貼付用プレート 天井用・L型 - 日本緑十字社

壁面の貼り付けができない天井などにも対応できるL型プレートです。
ステッカータイプの避難誘導標識と組み合わせて使用できます。
PETボトルリサイクル素材を使用した環境配慮型の樹脂製プレートです。
L字の曲げ加工(30mm)で取り付け安定性に優れています。

用途
天井に避難誘導標識を設置する際に。
壁面にスペースがない場所でのサイン取り付けに。
非常口や避難経路の案内を目立たせるために。
材質PETボトルリサイクルボード厚さ(mm)1寸法(mm)【曲げしろ】30取付穴2ヵ所取付方式ビス止め(ビス別売)取付穴径(mm)Φ4 (2ヵ所)内容量1枚
注意
※ビスは付属していません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
標識寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57275815377051705-9916110305100×300
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57275831377052705-9934130364120×360
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
返品不可
57275840377053705-8409130126120×120
850
849
934(税込)
翌日出荷
返品不可
57275849377054705-9929160154140×140/150×150
1,000
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
57275858377055705-9952210204200×200
1,050
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする