曜日別特売

台風防災用テープ

台風防災用テープ - 日本緑十字社台風防災用テープ - 日本緑十字社

台風時の窓ガラス飛散防止用テープです。
手で切れ、作業が簡単です。

用途防災対策に。トラスコ品番107-7995材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系幅(mm)50クリア(半透明)長さ(m)25引張強度(N/mm)360/50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57276199375431
800
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする