消防・危険物標識

消防・危険物標識 - 日本緑十字社消防・危険物標識 - 日本緑十字社消防・危険物標識 - 日本緑十字社消防・危険物標識 - 日本緑十字社

熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。

仕様ラミネート加工材質塩ビ厚さ(mm)1取付穴ナシ(加工フリー)取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)内容量1枚
注意
※掲載商品についての表示内容・サイズ等は各自治体の条例によって必ずしも一致しない場合があります。
※詳しくは各自治体の消防署や消防局にお問合せ下さい。
※ビスは付属しません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57275499054053705-9919300600少量危険物貯蔵取扱所・類別・第類・品名・最大数量
1,780
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
57275508054054705-9930300600指定可燃物貯蔵取扱所・品名・最大数量
1,780
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
57275517052053705-8414600300少量危険物貯蔵取扱所・類別・第類・品名・最大数量
1,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
57275526052054705-9911600300指定可燃物貯蔵取扱所・品名・最大数量
1,780
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする