曜日別特売

消防・危険物標識(スチール)

消防・危険物標識(スチール) - 日本緑十字社消防・危険物標識(スチール) - 日本緑十字社消防・危険物標識(スチール) - 日本緑十字社消防・危険物標識(スチール) - 日本緑十字社

危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づくスチール製の標識です。
明治山型仕様で、強度を確保しつつ軽量化されています。
4mmの穴が4カ所にあり、簡単に取り付けできます。

仕様明治山型材質スチール厚さ(mm)0.4取付穴4ヵ所取付方式ビス止め(ビス別売り)取付穴径(mm)Φ4 (4ヵ所)内容量1枚
注意
※掲載商品についての表示内容・サイズ等は各自治体の条例によって必ずしも一致しない場合があります。
※詳しくは各自治体の消防署や消防局にお問合せ下さい。
※ビスは付属しません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57275535055153705-9925300600少量危険物貯蔵取扱所・類別・第類・品名・最大数量
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57275551055154705-9950300600指定可燃物貯蔵取扱所・品名・最大数量
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57275560053153705-8417600300少量危険物貯蔵取扱所・類別・第類・品名・最大数量
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57275569053154705-9904600300指定可燃物貯蔵取扱所・品名・最大数量
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする