日本緑十字社
消防ステッカー標識
PET素材のステッカーで耐久性が高いです。
消火器の使用方法がイラスト付きで分かりやすいです。
普通・油・電気火災用の使用法に対応しています。
簡単に貼り付けでき、設置場所を選びません。
用途
消火器の設置場所の明示に。
緊急時の消火器使用方法の案内に。
材質
基材:PET、粘着剤:アクリル系
取付
粘着シール
表示内容
消火器 FIRE EXTINGUISHER 使用法(普通・油・電気火災用)~
内容量
1枚
注意
※ご使用にあたっては、自治体の許可や規定をご確認のうえ、適切にご利用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57275587
066013
705-9917
215
250
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57275596
066014
705-8427
140
160
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください