工業用スコープ(工業用内視鏡)

工業用スコープ(工業用内視鏡) - 日本緑十字社工業用スコープ(工業用内視鏡) - 日本緑十字社工業用スコープ(工業用内視鏡) - 日本緑十字社

狭い場所や奥深い場所の確認や検査ができます。
ケーブル先端に暗所を明るく照らすLEDを搭載しています。
表示部は4.3型の大きく見やすいカラー液晶ディスプレイを採用し、カメラケーブルはIP67準拠の防塵防水を採用しています。
付属のmicroSDカードで動画・静止画の記録が可能です。
カメラケーブルは本体に巻き付けて収納が可能です。

用途
壁の中の配線等の確認に。
車等の内部点検に。
排水口内のつまりや落下物の捜索に。
仕様先端部外径(mm):5.2付属品取扱説明書(保証書付き)、収納ケースUSB(micro-B)ケーブル、microSDカード(16GB)、専用アタッチメント(マグネット、ミラー、フック)トラスコ品番662-0028材質ABS樹脂幅(mm)88高さ(mm)154奥行(mm)32ケーブル長(m)約1最小曲げ半径(mm)ケーブル:約30表示部4.3型カラー液晶ディスプレイ(800×480ピクセル)センサーCMOSセンサー使用電池単3乾電池×4本解像度カメラ(ピクセル):1280×720焦点距離(mm)30~80電池寿命約4時間(アルカリ電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応防水性カメラケーブル部IP67準拠(接続部除く)内容量1台
注意
※カメラケーブルは防塵防水対応をしていますが、本体は非対応となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57276811353098
オープン
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする