ワイヤー式キーストックmini

ワイヤー式キーストックmini - 日本緑十字社ワイヤー式キーストックmini - 日本緑十字社

ワイヤーで直径約140mmまでのものを巻く事ができます。
ワイヤーでの固定は、これまでシャックルではできなかった「太いパイプ」等だけでなく、細いスペース(1cm程度の穴)や、いびつな形状の場所でも、柔軟さで通したり束ねたりして固定する事ができます。
ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まることで、夜間や目の不自由な方でも操作しやすい安心設計です。
暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。

用途賃貸住宅・事務所等の鍵管理・受け渡しに。トラスコ品番353-8817材質本体:亜鉛ダイカスト、ワイヤー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、キズ防止シート:EVAタイプ可変式ワイヤー径(Φmm)約5ワイヤー長(mm)約450本体サイズ(mm)68×83×37内径(mm)シャックル:38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57276400302107
8,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする