ワイヤー式キーストック

ワイヤー式キーストック - 日本緑十字社ワイヤー式キーストック - 日本緑十字社

ワイヤーとシャックル・両方使えて多様な場所に取付可能です。
ワイヤー使用の場合、直径約140mmまでのものを巻く事ができます。
ワイヤーでの固定は、これまでシャックルではできなかった「太いパイプ」等だけでなく、細いスペース(1cm程度の穴)や、いびつな形状の場所でも、柔軟さで通したり束ねたりして固定する事ができます。
暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。

用途賃貸住宅・事務所等の鍵管理・受け渡しに。付属品シャックルトラスコ品番354-0296材質本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:スチール(焼き入れ処理)、ワイヤー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、キズ防止シート:EVA寸法(mm)シャックル装着:77×190×50タイプ可変式ワイヤー径(Φmm)約5ワイヤー長(mm)約450本体サイズ(mm)77×132×50内径(mm)シャックル:38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57276391302106
11,900
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする