ニオイクリア 靴下(90°クルー先丸)2足組

ニオイクリア 靴下(90°クルー先丸)2足組 - 日本緑十字社ニオイクリア 靴下(90°クルー先丸)2足組 - 日本緑十字社ニオイクリア 靴下(90°クルー先丸)2足組 - 日本緑十字社

汗臭・足臭の元となる3大要因(アンモニア/酢酸/イソ吉草酸)を徹底分解消臭します。
かかと90度で快適フィットします。
消臭効果は、半永久的に持続します。
日本製消臭糸「ニオイクリア」を編み込んでいます。

用途仕事、スポーツ、普段履きに。トラスコ品番664-2696材質日本製ニオイクリア消臭糸使用(綿、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン)ブラックサイズL(25~27)タイプ先丸内容量1組(2足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57276847375927
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする