爽快ジェットファン4

爽快ジェットファン4 - 日本緑十字社爽快ジェットファン4 - 日本緑十字社爽快ジェットファン4 - 日本緑十字社爽快ジェットファン4 - 日本緑十字社

ファンから取り入れた空気を身体と作業着の間に流して、汗が蒸発する際の気化熱で体を冷やして涼しく快適な環境にします。
バッテリー一体型で、空調が難しい高温下での作業を快適にします。

用途熱中症予防対策に。付属品USB TYPE-C充電コード、コイルストラップ、ネックストラップトラスコ品番697-6202材質ポリカーボネート、ABS樹脂ブラック風速(m/s)(強)12.9、(中)9.3、(弱)6.8風量3段階(切替機能付き)充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)9500サイズ(mm)87×103×85使用時間(時間)(強)5、(中)8.5、(弱)16内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57277161414009
オープン
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする