日本緑十字社
刺股(さすまた)
刃物を持った暴力犯罪などから身を守る安全対策用品
軽量で丈夫、誰にでも使いやすい刺股です。
用途
防犯対策に。
仕様
強奪防止用ループ付き、グリップ部滑り止め加工
トラスコ品番
815-1889
材質
グリップ:アルミ、輪部:ステンレス
寸法(mm)
1820×490
グリップ部(mm)
900
内容量
1台
注意
※立て掛け用金具は付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57276111
352052
オープン
¥
33,980
¥37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません