日本緑十字社
防護服(カバーオール)
信頼の三層構造でアスベスト等の危険物処理作業から一般廃棄物処理作業まで、あらゆる環境下で確かなバリア力を発揮する防護服です。
0.5μmの粉塵を99.4%捕集します。
用途
様々な環境下での作業に。
仕様
三層構造
材質
ポリプロピレン(高機能不織布)
タイプ
袖口:リブニット、フード・後ウエスト・裾:ゴム入り
内容量
1着
注意
※クリーンルーム対応ではありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
股下(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57276086
321023
815-1822
XL
85
59
95
¥1,200
¥
1,198
¥1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57276068
321021
815-1820
M
81
53
93
¥1,200
取扱い終了
返品不可
57276077
321022
815-1821
L
84
56
94
¥1,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください