熱中症指数モニター

熱中症指数モニター - 日本緑十字社熱中症指数モニター - 日本緑十字社

WBGT指数、気温、相対湿度に加えて、乾燥指数(絶対湿度VH)・露点(DEW)の切り替え表示が可能です。
ストラップ付きで携帯に便利です。
最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能付きです。
オートパワーオフ機能付きです。

用途
屋内用。
熱中症予防対策に。
付属品取扱説明書、電池(テスト用)、ストラップトラスコ品番815-1756幅(mm)174高さ(mm)37タイプ携帯型奥行(mm)22使用電池CR2032ボタン電池×1個電池寿命約300時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57276120375029
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする