日本緑十字社
ノンフロン冷凍庫 スライドドアフリーザー
冷凍食品の保存・保管ができる、ノンフロンタイプの冷凍庫です。
冷却ベスト等の保冷剤の冷凍にもご使用いただけます。
用途
熱中症予防対策に。
仕様
庫内温度調節ダイヤル付、通電表示ランプ付、ヘラ付、うしろスッキリタイプ、霜取り時排水口付、庫内温度表示ディスプレー付、スライドドアフリーザー
トラスコ品番
212-8916
性能
フォースター
材質
スチール、ABS樹脂
高さ(mm)
860
奥行(mm)
315
間口(mm)
495
電源(V)
100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
41
内容積(L)
41
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
庫内:390×210×497
冷却方式
直接冷却/霜取方法:手動
庫内温度(℃)
-20±2
年間消費電力量(kWh/年)
187
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57276330
375661
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください