日本緑十字社
ノンフロン冷凍庫 チェストフリーザー
冷凍食品の保存・保管ができる、ノンフロンタイプの冷凍庫です。
冷却ベスト等の保冷剤の冷凍にもご使用いただけます。
用途
暑さ対策・環境改善に。
仕様
庫内温度調節ダイヤル付き、通電表示ランプ付き、バスケット、ヘラ付き、うしろすっきりタイプ、霜取り時排水口付き、庫内温度表示ディスプレイ付き、カギ付き
トラスコ品番
664-2827
性能
フォースター
材質
スチール、ABS樹脂
定格電圧(V)
単相100(50Hz/60Hz)
定格消費電力(W)
48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
庫内:567×420×663、2段式庫内:186×420×453
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
895×585×856
冷却方式
直接冷却/霜取方法:手動
庫内温度(℃)
-20±2
年間消費電力量(kWh/年)
288
定格内容積(L)
193
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57277118
375993
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません