日本緑十字社
折りたたみ式クズかご
簡単3秒で組み立てられる折りたたみ式クズかごです。
用途
作業現場用に。
移動が必要な場合に。
トラスコ品番
244-3737
材質
スチール(PEコーティング)
色
白
高さ(mm)
650
奥行(mm)
420
容量(L)
90
間口(mm)
410
収納時寸法(mm)
810×650
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57276339
146129
¥
7,140
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください