曜日別特売

水性蓄光塗料 アルファペガ

水性蓄光塗料 アルファペガ - 日本緑十字社水性蓄光塗料 アルファペガ - 日本緑十字社水性蓄光塗料 アルファペガ - 日本緑十字社水性蓄光塗料 アルファペガ - 日本緑十字社水性蓄光塗料 アルファペガ - 日本緑十字社水性蓄光塗料 アルファペガ - 日本緑十字社水性蓄光塗料 アルファペガ - 日本緑十字社水性蓄光塗料 アルファペガ - 日本緑十字社

太陽光・蛍光灯・LEDの光を蓄え、暗くなると光る塗料です。
水に強い特許取得蓄光顔料(α-Vega)を使用しています。
JIS規格基準を上回る発行力です。
光を3~5分照射するだけで暗闇で15~20分発光します。
水性ですので塗りやすくシンナー臭がありません。

用途安全対策、アート、プラモデル、釣具等に。材質成分:合成樹脂(シリコンアクリル)、蓄光顔料、水容量(g)20塗布面積(m2)0.02(2回塗り)標準重ね塗り回数(回)2サイズ(mm)57×30危険物の類別非危険物乾燥時間夏1~2時間、冬5~6時間内容量1個
注意
※皮膚に付着した場合は、多量のせっけん水で洗い流してください。
※直射日光や、-5℃以下の場所を避けて保管してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57276470446101629-8279蓄光クリーム
オープン
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
57276479446102629-7691蓄光イエロー
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57276488446103629-7844蓄光ブルー
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57276497446104629-8272蓄光オレンジ
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする