日本緑十字社
線消しスプレー
速乾タイプで隠蔽力も高く、簡単にアスファルトのラインや文字を消すことができます。
上向きはもちろん、逆さ吹き使用も可能で使い勝手に優れています。
用途
駐車場などのアスファルト面に引かれたラインや路面標示消しに。
仕様
逆さ吹き機能付き
トラスコ品番
147-9755
材質
塗料:一液型瀝青質(アスファルト)系
色
黒(アスファルト色)
タイプ
速乾
内容量(mL)
400
表面乾燥時間(min)
普通時(20℃)約15、冬期(5℃)約30
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
180mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
約1.0~1.4
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
注意
※アスファルト専用です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57276260
264010
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください