LEDロープライト(両面発光タイプ)

LEDロープライト(両面発光タイプ) - 日本緑十字社LEDロープライト(両面発光タイプ) - 日本緑十字社LEDロープライト(両面発光タイプ) - 日本緑十字社LEDロープライト(両面発光タイプ) - 日本緑十字社LEDロープライト(両面発光タイプ) - 日本緑十字社

広範囲を均一に照らし、低消費電力で長い距離を明るく照らすLEDのロープライトです。
最大40mまで増設が可能です。(増設用は別売)
屋外、屋内でも簡単に設置ができます。

用途長い廊下や階段、道路工事、災害用照明などに。セット内容本体、専用電源、収納バッグ材質銅・PVC・LEDチップ幅(mm)13厚さ(mm)8タイプ両面発光タイプ電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1光源2835LEDチップ(288個/m)色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67(電源部分:IP65)光源色明るさ(Lm)1610定格入力100V内容量1巻
注意
※リールを巻いたまま使用せず、伸ばした状態でお使い下さい。
※使用後はリールを戻さず、付属の収納バックか、別売りの275011 PKL-MTKをお使いください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57276786275014663-41661089
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57276795275015661-841720178
オープン
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする