DAKB-4 電工アジャストナイフ替刃 鎌形替刃

DAKB-4 電工アジャストナイフ替刃 鎌形替刃 - ベッセル

丸ケーブルに鎌形の刃が沿い、シース剥離がしやすいです。
刃を収納させて携帯時や保管時にコンパクトになるので便利です。
刃が取り外せるので、交換や刃研ぎがおこなえます。
電工アジャストナイフ(No.DAKシリーズ1)にお使いいただけます。
一般のカッター刃などと互換はありません。

用途電工アジャストナイフの交換用替刃仕様電工アジャストナイフ専用替刃トラスコ品番691-2072適合機種DAK-4材質替刃:工具鋼、中子:ABS、外巻:TRP幅(mm)22厚さ(mm)2全長(mm)94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57275289DAKB-4
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする