DAK-4 電工アジャストナイフ 鎌形刃

DAK-4 電工アジャストナイフ 鎌形刃 - ベッセル

丸ケーブルに鎌形の刃が沿い、シース剥離がしやすいです。
刃を収納させて携帯時や保管時にコンパクトになるので便利です。
刃が取り外せるので、交換や刃研ぎがおこなえます。
裏面のダイヤルで、刃のガタつきを抑えられます。
ダイヤカットパターンのクッショングリップを採用。
エラストマー樹脂で滑りにくく、しっかり握れます。
VVF(VA線)の縦割りが簡単におこなえるスリット刃つき。
落下防止コード取付穴つき。

用途
ケーブルの被覆剥離に
刃長を電線にアジャストさせて、作業を安全快適に!
トラスコ品番691-2080材質替刃:工具鋼、中子:ABS、外巻:TRP幅(mm)50厚さ(mm)26全長(mm)171刃長(mm)63内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57275271DAK-4
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする