電工ナイフ

電工ナイフ - KLEIN TOOLS電工ナイフ - KLEIN TOOLS電工ナイフ - KLEIN TOOLS電工ナイフ - KLEIN TOOLS電工ナイフ - KLEIN TOOLS

本体44200にぴったりはまるホルダーです。
現場でいつでも取り出せるように設計されています。
わずか37gで軽量です。
必要に応じて他製品も収納できる高さ196.9ミリです。
ベルト幅57mmまで対応しており、スロット式で着脱もスムーズです。
縫製とリベットで補強された本革製で、長く安心して使えます。

用途KLEIN TOOLS電工ナイフ(品番44200)の収納に。トラスコ品番690-9280適合機種44200材質レザー幅(mm)54厚さ(mm)25全長(mm)197適合ベルト幅(mm)最大57適合替刃/ナイフ品番44200ポケット数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
572772315188
2,890
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする