曜日別特売

電工ナイフ

電工ナイフ - KLEIN TOOLS電工ナイフ - KLEIN TOOLS電工ナイフ - KLEIN TOOLS電工ナイフ - KLEIN TOOLS電工ナイフ - KLEIN TOOLS電工ナイフ - KLEIN TOOLS

電線の加工に使いやすい、短めの刃を備えた専用ナイフです。
全長16cm・刃長4.5cmで、取り回しやすいコンパクトなつくりです。
簡単に保管。
持ち運びができる吊り下げ穴付きです。
刃を守るキャップ付きです。
握りやすい大型グリップで力が入れやすく、手になじむ滑りにくい加工です。
刃は硬くて丈夫な材質で作られており、切れ味が長く持続します。

用途ケーブルの被覆むきに。トラスコ品番690-9276材質ハイカーボンスチール全長(mm)159刃長(mm)45柄長さ(mm)112内容量1丁
注意
※絶縁工具ではありません。感電防止機能はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5727721544200
9,390
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする