曜日別特売

パレットハング:標準タイプ センター治具付

パレットハング:標準タイプ センター治具付 - FSC藤原産業パレットハング:標準タイプ センター治具付 - FSC藤原産業パレットハング:標準タイプ センター治具付 - FSC藤原産業パレットハング:標準タイプ センター治具付 - FSC藤原産業パレットハング:標準タイプ センター治具付 - FSC藤原産業パレットハング:標準タイプ センター治具付 - FSC藤原産業パレットハング:標準タイプ センター治具付 - FSC藤原産業
(1件のレビュー)

【安全・確実】木製パレット用 吊り上げアタッチメント(クレーン作業対応)
本製品は、吊り荷に触れずにセンターで確実に吊ることができ、安全性と作業効率を向上させます。
接地幅100mmで従来比2倍の安定性を実現。パレットサイズやセンターのケタに応じて間隔調整も可能です。
全パーツ日本製・メッキ仕上げで、耐候性・防錆性にも優れています。強度試験済みで安心してご使用いただけます。
木製パレットの吊り作業に、ぜひご活用ください。

セット内容ハングバー2本 +間隔治具2組質量(kg)バー1本:7、間隔治具1組:6.5最大使用荷重(t)1.5総質量(kg)セット:27内容量1式
注意
※木製パレットと4点吊ワイヤーは別売りです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57275228PRTF11
オープン
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,600/税込¥3,960
離島1お送りできません

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: 搬送
製造業

今の現場が安全重視なので使用しました。
周りの人も絶賛してました
ワイヤー別売りの点では星4かな?
一人で設置できるのでその点はとてもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする